Beli Kunci Mata Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Top Kogyo Special Tool & Accessory for Grinder (Kunci Mata Gerinda)
    38%
    Mulai

    Rp98.900

    Top Kogyo Special Tool & Accessory for Grinder (Kunci Mata Gerinda)
    Deskripsi:
    -Convenient for attaching and detaching the wheel nut of a disc grinder.-Because the pin width is variable from 10 to 30mm, it can correspond to the wheel nut of each manufacturer.-For attaching and detaching the wheel nut of a disc grinder.
  2. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  3. BOSCH Two Holes Spanners for Angle Grinders (Kunci Mata Gerinda)
    Mulai

    Rp40.900

    BOSCH Two Holes Spanners for Angle Grinders (Kunci Mata Gerinda)
    Deskripsi:
    Kunci pas dua lubang untuk mengunci batu gerinda pada gerinda sudut
    atribut:
    • Type: straight
    • Application For: clamping all discs on angle grinders
    • Part Number: 1607950043
  4. YOKOTA Air Disk Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.399.900

    YOKOTA Air Disk Grinder
    Deskripsi:
    -High efficiency grinder which thoroughly pursues safety equipment, safety, usability, durability in compliance with occupational health and safety regulations.-Safety throttle type to prevent unexpected operation.-For grinding/polishing of metals.-Touch Joint-Spanner-Hexagon Wrench
    atribut:
    • Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 100x2to6x15mm
    • Air consumption: 0.45
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Lateral
    • Total Length: 188mm
    • Accessories: Touch Joint, Spanner, Hexagon Wrench
    • No. Load Speed: 13000min -1 power
    • Purpose of Use: For grinding/polishing of metals.
  5. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  6. Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

  7. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  8. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  9. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  10. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  11. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  12. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  13. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  14. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  15. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  16. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  17. SUPER TOOL Pin Spanner (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp2.299.900

    SUPER TOOL Pin Spanner (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -A strong type.-Exclusive spanner for tightening the round nut with a pin hole.-A design that can be used by a shock (single hand hammer) to the rear rotating part of the handle part.-Pin PWA (2 pieces per set)/PWB (2 pieces per set)
    atribut:
    • Accessories: Pin PWA (2 pieces per set)/PWB (2 pieces per set)
    • Applicable Dimensions (mm): 18 to 100
    • Pin Diameter (mm): 5x7, 6x8
    • Total Length (mm): 250
  18. Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  19. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
Daftar Harga Kunci Mata Gerinda Terbaru November 2026
Top Kogyo Special Tool & Accessory for Grinder (Kunci Mata Gerinda)Rp98.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
BOSCH Two Holes Spanners for Angle Grinders (Kunci Mata Gerinda)Rp40.900
YOKOTA Air Disk GrinderRp6.399.900
KINIK Mata Gerinda GCRp169.900
Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)Rp18.900
Noritake Vit Professional Series Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp289.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.199.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)